

CHF 1'271.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'373.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'271.00 | - |
4+ | CHF 1'097.00 | 13.69% |
10+ | CHF 962.00 | 24.31% |
20+ | CHF 884.50 | 30.41% |
30+ | CHF 825.50 | 35.05% |
50+ | CHF 804.00 | 36.74% |
100+ | CHF 775.50 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |