

CHF 448.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 484.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 448.50 | - |
4+ | CHF 385.00 | 14.16% |
10+ | CHF 337.50 | 24.75% |
20+ | CHF 301.50 | 32.78% |
30+ | CHF 281.50 | 37.24% |
50+ | CHF 274.00 | 38.91% |
100+ | CHF 265.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |