

CHF 701.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 758.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 701.50 | - |
4+ | CHF 631.50 | 9.98% |
10+ | CHF 553.50 | 21.10% |
20+ | CHF 515.50 | 26.51% |
30+ | CHF 481.00 | 31.43% |
50+ | CHF 468.50 | 33.21% |
100+ | CHF 451.50 | 35.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |