

CHF 591.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 638.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 591.00 | - |
4+ | CHF 508.00 | 14.04% |
10+ | CHF 445.50 | 24.62% |
20+ | CHF 398.50 | 32.57% |
30+ | CHF 372.00 | 37.06% |
50+ | CHF 362.50 | 38.66% |
100+ | CHF 349.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |