

CHF 1'223.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'322.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'223.00 | - |
4+ | CHF 1'091.00 | 10.79% |
10+ | CHF 956.00 | 21.83% |
20+ | CHF 925.50 | 24.33% |
30+ | CHF 863.50 | 29.39% |
50+ | CHF 841.00 | 31.23% |
100+ | CHF 827.00 | 32.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |