

CHF 1'046.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'130.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'046.00 | - |
4+ | CHF 931.00 | 10.99% |
10+ | CHF 816.50 | 21.94% |
20+ | CHF 750.50 | 28.25% |
30+ | CHF 700.50 | 33.03% |
50+ | CHF 682.00 | 34.80% |
100+ | CHF 668.00 | 36.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |