

CHF 59.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.20 | - |
4+ | CHF 50.90 | 14.02% |
10+ | CHF 44.60 | 24.66% |
20+ | CHF 39.90 | 32.60% |
30+ | CHF 37.30 | 36.99% |
50+ | CHF 36.30 | 38.68% |
100+ | CHF 35.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |