

CHF 90.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.60 | - |
4+ | CHF 77.80 | 14.13% |
10+ | CHF 68.30 | 24.61% |
20+ | CHF 61.10 | 32.56% |
30+ | CHF 57.00 | 37.09% |
50+ | CHF 55.50 | 38.74% |
100+ | CHF 53.60 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |