

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.60 | - |
4+ | CHF 40.20 | 13.73% |
10+ | CHF 35.30 | 24.25% |
20+ | CHF 31.50 | 32.40% |
30+ | CHF 29.40 | 36.91% |
50+ | CHF 28.70 | 38.41% |
100+ | CHF 27.70 | 40.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.46 mm |
Schnurdicke | 2.08 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |