

CHF 578.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 578.50 | - |
4+ | CHF 497.50 | 14.00% |
10+ | CHF 436.50 | 24.55% |
20+ | CHF 391.00 | 32.41% |
30+ | CHF 365.00 | 36.91% |
50+ | CHF 355.50 | 38.55% |
100+ | CHF 342.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |