

CHF 1'216.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'314.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'216.00 | - |
4+ | CHF 1'076.00 | 11.51% |
10+ | CHF 943.00 | 22.45% |
20+ | CHF 902.00 | 25.82% |
30+ | CHF 842.00 | 30.76% |
50+ | CHF 820.00 | 32.57% |
100+ | CHF 805.50 | 33.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |