

CHF 1'025.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'025.00 | - |
4+ | CHF 912.00 | 11.02% |
10+ | CHF 799.50 | 22.00% |
20+ | CHF 735.00 | 28.29% |
30+ | CHF 686.00 | 33.07% |
50+ | CHF 668.00 | 34.83% |
100+ | CHF 653.50 | 36.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |