

CHF 1'223.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'322.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'223.00 | - |
4+ | CHF 1'063.00 | 13.08% |
10+ | CHF 932.00 | 23.79% |
20+ | CHF 851.50 | 30.38% |
30+ | CHF 794.50 | 35.04% |
50+ | CHF 774.00 | 36.71% |
100+ | CHF 746.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |