

CHF 676.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 730.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 676.00 | - |
4+ | CHF 610.50 | 9.69% |
10+ | CHF 535.00 | 20.86% |
20+ | CHF 496.00 | 26.63% |
30+ | CHF 463.00 | 31.51% |
50+ | CHF 450.50 | 33.36% |
100+ | CHF 435.00 | 35.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 128 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |