

CHF 427.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 462.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 427.50 | - |
4+ | CHF 368.00 | 13.92% |
10+ | CHF 322.50 | 24.56% |
20+ | CHF 288.00 | 32.63% |
30+ | CHF 268.50 | 37.19% |
50+ | CHF 261.50 | 38.83% |
100+ | CHF 252.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |