

CHF 478.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 478.50 | - |
4+ | CHF 412.50 | 13.79% |
10+ | CHF 362.00 | 24.35% |
20+ | CHF 323.00 | 32.50% |
30+ | CHF 301.50 | 36.99% |
50+ | CHF 293.50 | 38.66% |
100+ | CHF 283.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |