

CHF 550.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 595.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 550.50 | - |
4+ | CHF 474.00 | 13.90% |
10+ | CHF 416.00 | 24.43% |
20+ | CHF 371.50 | 32.52% |
30+ | CHF 346.50 | 37.06% |
50+ | CHF 337.50 | 38.69% |
100+ | CHF 326.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |