

CHF 1'197.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'293.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'197.00 | - |
4+ | CHF 1'059.00 | 11.53% |
10+ | CHF 928.00 | 22.47% |
20+ | CHF 886.50 | 25.94% |
30+ | CHF 827.50 | 30.87% |
50+ | CHF 806.00 | 32.66% |
100+ | CHF 793.00 | 33.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |