

CHF 1'019.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'101.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'019.00 | - |
4+ | CHF 903.50 | 11.33% |
10+ | CHF 792.00 | 22.28% |
20+ | CHF 719.50 | 29.39% |
30+ | CHF 671.50 | 34.10% |
50+ | CHF 654.00 | 35.82% |
100+ | CHF 637.50 | 37.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |