

CHF 669.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 723.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 669.50 | - |
4+ | CHF 604.00 | 9.78% |
10+ | CHF 529.50 | 20.91% |
20+ | CHF 484.00 | 27.71% |
30+ | CHF 452.00 | 32.49% |
50+ | CHF 440.00 | 34.28% |
100+ | CHF 424.50 | 36.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |