

CHF 548.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 592.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 548.50 | - |
4+ | CHF 472.00 | 13.95% |
10+ | CHF 414.00 | 24.52% |
20+ | CHF 369.50 | 32.63% |
30+ | CHF 345.00 | 37.10% |
50+ | CHF 336.00 | 38.74% |
100+ | CHF 324.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |