

CHF 1'176.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'271.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'176.00 | - |
4+ | CHF 1'023.00 | 13.01% |
10+ | CHF 896.50 | 23.77% |
20+ | CHF 818.50 | 30.40% |
30+ | CHF 764.00 | 35.03% |
50+ | CHF 744.00 | 36.73% |
100+ | CHF 718.00 | 38.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |