

CHF 546.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 546.50 | - |
4+ | CHF 470.00 | 14.00% |
10+ | CHF 412.00 | 24.61% |
20+ | CHF 367.50 | 32.75% |
30+ | CHF 343.00 | 37.24% |
50+ | CHF 334.00 | 38.88% |
100+ | CHF 322.50 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |