

CHF 1'182.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'277.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'182.00 | - |
4+ | CHF 1'025.00 | 13.28% |
10+ | CHF 898.50 | 23.98% |
20+ | CHF 857.50 | 27.45% |
30+ | CHF 800.00 | 32.32% |
50+ | CHF 779.50 | 34.05% |
100+ | CHF 766.50 | 35.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |