

CHF 663.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 717.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 663.50 | - |
4+ | CHF 587.00 | 11.53% |
10+ | CHF 514.50 | 22.46% |
20+ | CHF 470.50 | 29.09% |
30+ | CHF 439.00 | 33.84% |
50+ | CHF 428.00 | 35.49% |
100+ | CHF 412.00 | 37.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |