

CHF 525.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 525.00 | - |
4+ | CHF 451.00 | 14.10% |
10+ | CHF 395.50 | 24.67% |
20+ | CHF 354.00 | 32.57% |
30+ | CHF 330.50 | 37.05% |
50+ | CHF 322.00 | 38.67% |
100+ | CHF 310.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |