

CHF 1'159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'252.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'159.00 | - |
4+ | CHF 1'002.00 | 13.55% |
10+ | CHF 878.00 | 24.25% |
20+ | CHF 839.50 | 27.57% |
30+ | CHF 784.00 | 32.36% |
50+ | CHF 763.50 | 34.12% |
100+ | CHF 750.00 | 35.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |