

CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.70 | - |
4+ | CHF 47.00 | 14.08% |
10+ | CHF 41.20 | 24.68% |
20+ | CHF 36.80 | 32.72% |
30+ | CHF 34.40 | 37.11% |
50+ | CHF 33.50 | 38.76% |
100+ | CHF 32.30 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-12.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |