

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.70 | - |
4+ | CHF 47.90 | 14.00% |
10+ | CHF 42.00 | 24.60% |
20+ | CHF 37.60 | 32.50% |
30+ | CHF 35.00 | 37.16% |
50+ | CHF 34.20 | 38.60% |
100+ | CHF 33.00 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |