

CHF 85.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.50 | - |
4+ | CHF 73.40 | 14.15% |
10+ | CHF 64.40 | 24.68% |
20+ | CHF 57.60 | 32.63% |
30+ | CHF 53.80 | 37.08% |
50+ | CHF 52.40 | 38.71% |
100+ | CHF 50.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |