

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.50 | - |
4+ | CHF 132.00 | 14.01% |
10+ | CHF 116.00 | 24.43% |
20+ | CHF 103.50 | 32.57% |
30+ | CHF 96.40 | 37.20% |
50+ | CHF 93.90 | 38.83% |
100+ | CHF 90.60 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |