

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.50 | - |
4+ | CHF 70.20 | 13.87% |
10+ | CHF 61.60 | 24.42% |
20+ | CHF 54.90 | 32.64% |
30+ | CHF 51.20 | 37.18% |
50+ | CHF 49.90 | 38.77% |
100+ | CHF 48.30 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |