

CHF 1'127.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'218.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'127.00 | - |
4+ | CHF 980.00 | 13.04% |
10+ | CHF 859.50 | 23.74% |
20+ | CHF 783.50 | 30.48% |
30+ | CHF 731.00 | 35.14% |
50+ | CHF 712.00 | 36.82% |
100+ | CHF 687.50 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |