

CHF 514.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 514.50 | - |
4+ | CHF 442.50 | 13.99% |
10+ | CHF 388.00 | 24.59% |
20+ | CHF 348.00 | 32.36% |
30+ | CHF 325.00 | 36.83% |
50+ | CHF 316.50 | 38.48% |
100+ | CHF 304.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 117.07 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |