

CHF 653.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 705.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 653.00 | - |
4+ | CHF 559.00 | 14.40% |
10+ | CHF 490.50 | 24.89% |
20+ | CHF 447.00 | 31.55% |
30+ | CHF 417.50 | 36.06% |
50+ | CHF 406.50 | 37.75% |
100+ | CHF 392.00 | 39.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |