

CHF 1'133.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'133.00 | - |
4+ | CHF 980.00 | 13.50% |
10+ | CHF 859.50 | 24.14% |
20+ | CHF 820.50 | 27.58% |
30+ | CHF 765.50 | 32.44% |
50+ | CHF 745.50 | 34.20% |
100+ | CHF 734.00 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |