

CHF 918.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 992.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 918.50 | - |
4+ | CHF 816.50 | 11.11% |
10+ | CHF 716.00 | 22.05% |
20+ | CHF 647.50 | 29.50% |
30+ | CHF 604.00 | 34.24% |
50+ | CHF 588.50 | 35.93% |
100+ | CHF 573.00 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |