

CHF 504.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 544.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 504.00 | - |
4+ | CHF 431.50 | 14.38% |
10+ | CHF 378.50 | 24.90% |
20+ | CHF 338.50 | 32.84% |
30+ | CHF 316.00 | 37.30% |
50+ | CHF 307.50 | 38.99% |
100+ | CHF 297.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |