

CHF 1'074.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'160.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'074.00 | - |
4+ | CHF 933.50 | 13.08% |
10+ | CHF 818.50 | 23.79% |
20+ | CHF 746.50 | 30.49% |
30+ | CHF 696.50 | 35.15% |
50+ | CHF 678.50 | 36.82% |
100+ | CHF 655.50 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |