

CHF 451.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 487.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 451.00 | - |
4+ | CHF 389.50 | 13.64% |
10+ | CHF 341.50 | 24.28% |
20+ | CHF 303.50 | 32.71% |
30+ | CHF 283.00 | 37.25% |
50+ | CHF 276.00 | 38.80% |
100+ | CHF 267.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |