

CHF 497.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 537.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 497.50 | - |
4+ | CHF 427.50 | 14.07% |
10+ | CHF 375.00 | 24.62% |
20+ | CHF 334.50 | 32.76% |
30+ | CHF 312.00 | 37.29% |
50+ | CHF 304.00 | 38.89% |
100+ | CHF 294.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 246 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |