

CHF 1'072.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'158.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'072.00 | - |
4+ | CHF 929.00 | 13.34% |
10+ | CHF 814.50 | 24.02% |
20+ | CHF 777.50 | 27.47% |
30+ | CHF 726.00 | 32.28% |
50+ | CHF 707.00 | 34.05% |
100+ | CHF 694.50 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |