

CHF 869.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 939.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 869.50 | - |
4+ | CHF 774.00 | 10.98% |
10+ | CHF 678.50 | 21.97% |
20+ | CHF 612.50 | 29.56% |
30+ | CHF 571.50 | 34.27% |
50+ | CHF 556.50 | 36.00% |
100+ | CHF 542.50 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |