

CHF 629.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 680.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 629.50 | - |
4+ | CHF 542.00 | 13.90% |
10+ | CHF 475.50 | 24.46% |
20+ | CHF 424.00 | 32.64% |
30+ | CHF 395.50 | 37.17% |
50+ | CHF 385.50 | 38.76% |
100+ | CHF 372.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |