

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 487.00 | - |
4+ | CHF 419.00 | 13.96% |
10+ | CHF 367.50 | 24.54% |
20+ | CHF 328.50 | 32.55% |
30+ | CHF 307.00 | 36.96% |
50+ | CHF 299.00 | 38.60% |
100+ | CHF 288.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |