

CHF 850.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 919.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 850.50 | - |
4+ | CHF 755.00 | 11.23% |
10+ | CHF 661.50 | 22.22% |
20+ | CHF 599.00 | 29.57% |
30+ | CHF 559.00 | 34.27% |
50+ | CHF 544.50 | 35.98% |
100+ | CHF 530.00 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |