

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.50 | - |
4+ | CHF 46.00 | 14.02% |
10+ | CHF 40.30 | 24.67% |
20+ | CHF 36.00 | 32.71% |
30+ | CHF 33.60 | 37.20% |
50+ | CHF 32.80 | 38.69% |
100+ | CHF 31.60 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |