

CHF 472.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 472.00 | - |
4+ | CHF 406.00 | 13.98% |
10+ | CHF 356.00 | 24.58% |
20+ | CHF 319.00 | 32.42% |
30+ | CHF 297.50 | 36.97% |
50+ | CHF 290.00 | 38.56% |
100+ | CHF 279.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1095-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |