

CHF 1'014.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'096.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'014.00 | - |
4+ | CHF 882.50 | 12.97% |
10+ | CHF 773.50 | 23.72% |
20+ | CHF 705.50 | 30.42% |
30+ | CHF 658.50 | 35.06% |
50+ | CHF 641.50 | 36.74% |
100+ | CHF 619.50 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |