

CHF 597.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 645.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 597.50 | - |
4+ | CHF 512.50 | 14.23% |
10+ | CHF 449.50 | 24.77% |
20+ | CHF 402.50 | 32.64% |
30+ | CHF 375.50 | 37.15% |
50+ | CHF 366.00 | 38.74% |
100+ | CHF 353.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 108 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Beige |
Härte | 80 |
Compound | 8085 |
Temperaturbereich | von -10 bis 240 °C |